金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 折りたたみハンドル式
ハンドル式特大型台車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20867787
品番
NHT-501
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
1240×790
床面高さ(mm)
288
質量(kg)
40.5
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
790
ハンドル高さ(mm)
910
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
1-6297-11
荷台寸法(奥行)(mm)
1240
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅配送不可商品