アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867929
品番
PH220S-6020
参考基準価格(税別)
¥796,000
販売価格(税込)
¥874,500
販売価格(税別)
¥
795,000
バスケットに入れる
質量(kg)
約8
最高温度(℃)
600
本体寸法(mm)
276×422×60
プレート寸法(mm)
200×200
電気容量(W)
2400
電源電圧(V)
AC200
材質(天板)
銅合金(耐熱Niめっき処理)
アズワン品番
4-3961-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000