アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
プレート寸法(mm)
300×300
注文コード
20867938
品番
PH220S-6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260,000
この商品は
プレート寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約25
最高温度(℃)
600
本体寸法(mm)
376×522×60
プレート寸法(mm)
300×300
電気容量(W)
3000
電源電圧(V)
AC200
材質(天板)
銅合金(耐熱Niめっき処理)
アズワン品番
4-3961-04