宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の 実験研究用液量計
液量計 円筒型 mgcシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868909
品番
mgc1000
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
1000
全高(mm)
243
1目盛(mm)
20
アズワン品番
4-4585-02
胴外径(Φmm)
90
台座径(Φmm)
95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000