アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20869013
品番
FAC-mini
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
全長(mm)
370
タイプ
片開・極小
締付範囲(mm)
2〜28
アズワン品番
1-7213-05
柄径×長さ(mm)
Φ10×145