アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870345
品番
AL-A5-10-10F
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
仕様
片面強粘着付き
寸法(mm)
(発熱面)136×198
使用電圧(V)
(推奨)AC/DC問わず24以下
耐熱温度(℃)
100
外寸法(mm)
143×205
抵抗値
(交差)±10%、10Ω
アズワン品番
4-4638-02
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度を超えないようご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000