96ウェルディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型 8個×12袋入 P96DR3シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12袋×8個) 注文コード 20870598 品番 P96DR3N
参考基準価格(税別)¥50,880 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。

仕様丸穴・丸底・未滅菌(完全独立型) 材質PP 口径(Φmm)(ウェル)7 外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2 ウェル容量(mL)1.2 アズワン品番4-4682-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする