ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの 培養用品
ステムの マイクロプレート
96穴ミニプレート・丸底 テラサキ型 ・カバーセット 15枚×9袋入 P96R37シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(9袋×15枚)
注文コード
20870686
品番
P96R37S
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
微量検体の作業に適するミニサイズの96穴丸底プレートです。
ウェルの位置や隣接するウェルどうしの間隔は一般のテラサキプレートに準じています。
96穴プレートに準じたナンバリング付です。
寸法(mm)
83×69×9.2(カバーセット時)
容量(μL)
15
滅菌
γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
3.5×1.6(ウェル)
アズワン品番
4-4685-02
間隔(mm)
(ウェル)6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000