※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
細胞培養フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×20包)
注文コード
20871673
品番
VTC-F25V
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
仕様
キャップ仕様:ベント、培養面積(cm2):25、ワーキングボリューム(推奨):5〜7.5
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
50
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
型番
VTC-F25V
アズワン品番
2-8589-01
商品説明動画
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
参考になった