細胞培養フラスコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個×20包) 注文コード 20871682 品番 VTC-F75V
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500
仕様キャップ仕様:ベント、培養面積(cm2):75、ワーキングボリューム(推奨):15〜22.5 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 容量(mL)250 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 型番VTC-F75V アズワン品番2-8589-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする