VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
細胞培養フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個×8包)
注文コード
20871698
品番
VTC-F175V
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
仕様
キャップ仕様:ベント、培養面積(cm2):175、ワーキングボリューム(推奨):35〜52.5
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
650
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
型番
VTC-F175V
アズワン品番
2-8589-03
商品説明動画
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
参考になった