VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
細胞培養フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個×20包)
注文コード
20871716
品番
VTC-F75P
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
キャップ仕様:プラグシール、培養面積(cm2):75、ワーキングボリューム(推奨):15〜22.5
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
250
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
型番
VTC-F75P
アズワン品番
2-8589-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
参考になった