VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の シャーレ/ディッシュ
細胞培養ディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-8590-01
注文コード
20871734
品番
VTC-D35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-8590-01
仕様
培養面積(cm2):9、ワーキングボリューム(推奨):1.8〜 2.7
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
サイズ(mm)
Φ38×10.8