VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の シャーレ/ディッシュ
細胞培養ディッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20871768
品番
VTC-D150
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8590-04
仕様
培養面積(cm2):152、ワーキングボリューム(推奨):36.4〜45.6
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
サイズ(mm)
Φ148×25.0
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000