ICFフランジ ニップル niシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20871806 品番 ni203
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥143,000
販売価格(税別)
130,000
材質SUS304(表面処理:バフ研磨) タイプニップル フランジ片側回転フランジ 寸法D(mm)76 寸法C(Φmm)146.86 寸法B(Φmm)152.4 寸法A(Φmm)203 アズワン品番4-5084-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする