宮原計量器
宮原計量器の バイオ・食品(菌)関連用品
宮原計量器の 培養用品
宮原計量器の シャーレ/ディッシュ
小容量ディッシュ sdcシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20872804
品番
sdc1
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,526
販売価格(税別)
¥
8,660
バスケットに入れる
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
仕様
1ウェル蓋付
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
(ウェル)9
ウェル容量(μL)
約262(1個)
寸法(Φ×mm)
35×12
アズワン品番
4-5166-01
底板寸法(mm)
0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000