宮原計量器
宮原計量器の バイオ・食品(菌)関連用品
宮原計量器の 培養用品
宮原計量器の シャーレ/ディッシュ
小容量ディッシュ sdcシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
4-5166-03
仕様
4ウェル蓋付
注文コード
20872829
品番
sdc4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
アズワン品番・仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
仕様
4ウェル蓋付
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
(ウェル)8
ウェル容量(μL)
約192(1個)
寸法(Φ×mm)
35×12
アズワン品番
4-5166-03
底板寸法(mm)
0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000