硝子マイクロプレート フタなし mipbシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20872899 品番 mipb3
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥61,270
販売価格(税別)
55,700

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。
耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。

仕様6穴(平底) 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)127.5×85×20 形式(ボトム)平底 外径(Φmm)(ウェル)35 1ウェル当り容量(μL)14.5 アズワン品番4-5167-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする