曜日別特売
KAR0-0001-10 燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ 日本ガイシ 20872944

KAR0-0001-10 燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ 日本ガイシ 20872944
KAR0-0001-10 燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ 日本ガイシ 20872944

燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番4-5193-01
内容量1個注文コード20872944品番KAR0-0001-10
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。
連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。
高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。

質量(g)10耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/58%、Si/42%サイズ(mm)50×50×10アズワン品番4-5193-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする