アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 秤量瓶
秤量管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875487
品番
-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,287円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
容量(mL)
13
材質
硼珪酸ガラス3.3
高さ(mm)
40
タイプ
30×40
胴径(Φmm)×高さH(mm)
30×40
アズワン品番
2-9140-04