アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 秤量瓶
秤量管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,742
販売価格(税別)
¥
1,584
バスケットに入れる
容量(mL)
23
材質
硼珪酸ガラス3.3
高さ(mm)
40
タイプ
40×40
胴径(Φmm)×高さH(mm)
40×40
アズワン品番
2-9140-11