秤量管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20875584 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,960
販売価格(税別)
1,782
容量(mL)20 材質硼珪酸ガラス3.3 高さ(mm)30 タイプ50×30 胴径(Φmm)×高さH(mm)50×30 アズワン品番2-9140-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20875487
2022-03-03
用途:
ディスプレイ
卸売・小売業

思ったよりも小さかったですが、可愛いです。共栓なので高級感があります。
洗って清潔に保てるのも嬉しいです。
追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする