200/50 スタンダードシャーレ アズワン 20875873

スタンダードシャーレ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)200 注文コード20875873 品番200/50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。

材質ソーダ石灰ガラス 高さ(mm)50 径(Φmm)200 アズワン品番2-9169-10 公差±2mm
注意
※ロットによりサイズ(±2mm)・色味が異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20875873 200/50 46745406 200/30 スタンダードシャーレ アズワン スタンダードシャーレ アズワン 1個 8,316 税込9,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
万華鏡の部品
たま化成株式会社 様

複数回注文していますが、注意書きにもある通りサイズが2ミリほど変わります。結構この件は困ります。それから希望ですが、本体と蓋の深さをあと2ミリほど深くしていただけるとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20875812
2021-02-19
用途:
交配用花粉の取り皿
農・林・水産業

バラの交配をしていますが、ガラスシャーレは洗浄も楽なので
購入しました。プラスチック製に比べて少々重いのですが割らなければ永く使えて良いと思います。価格的にもコスパに優れています。

対象商品:
20875812
2021-01-28
用途:
紅茶の茶葉のサンプル入れに使用
卸売・小売業

丁寧な梱包に迅速な対応をいただきありがとうございました。

対象商品:
20875837
2021-01-26
用途:
カビ菌の抑制試験
インパック株式会社 様 (製造業)

適度な厚みで使いやすいです。20個購入しましたが大きさも均一でした。

対象商品:
20875785
2020-08-05
用途:
部屋のインテリア
卸売・小売業

プラスチックのとかでも試したんですができあがりの良さはガラスシャーレでは全然違います。
丸みもありカワイイ&価格もお手頃!!

対象商品:
20875812
2021-01-15
用途:
サイズが分かりづらい

本体のサイズかと思って注文したら蓋のサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
20875837
2019-08-06
用途:
試験

名前そのままの、スタンダードなシャーレです。使いやすいと思います。

対象商品:
20875828
2022-05-08
用途:
精密機器保管用
その他業種

配送が問題と思うが、受け取り時には総てが粉々に砕け散っていた。急ぎ必要な物のためまた購入しなければいけないが、次も同じかもと思うと気が滅入る。
取り敢えず次注文はあげてみる。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途ご連絡させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする