tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
電磁波シールドクロス 1m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20876058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,130
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
仕様
0.6mm厚タイプ
材質
ポリエステル・銅・ニッケル
幅(mm)
1050
定尺(m)
1
表面抵抗値(Ω)
0.03
アズワン品番
3-4889-12
シールド効果
95dB(100MHz)