光信理化学製作所
光信理化学製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
光信理化学製作所の バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
光信理化学製作所の 実験研究用バーナー
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876225
品番
KSN
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。
種別
(ガス)プロパンガス
材質
真鍮クロムメッキ
全長(mm)
180
質量(g)
1270
適合ガス
プロパンガス
火炎温度(℃)
最高約1500
アズワン品番
3-5543-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000