電離真空計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20876399 品番 ST200-A(SWT-16+SWU10-R)&ISG1
参考基準価格(税別)¥349,200 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。
コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス
ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能
ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定
世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現
フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能
広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5〜1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)
正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)

仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 測定範囲(Pa)1.0×10^-5〜1.0×10^5 出力(測定値)出力電圧 DC 0〜10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲ST200-A(10〜50℃) 電源電圧DC20〜28V(リップル、ノイズ1%以下)8W以下 精度(測定)1.0×10^-4〜3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4〜1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4〜1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4〜1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4〜3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード) 表示器SWU10-R 測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) ケーブル(ディスプレイ)5m(表示器・本体間ケーブル) 外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5 モードST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード アズワン品番3-6054-25

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする