MSAファクトリー
MSAファクトリーの ステージ/画像処理
MSAファクトリーの 手動ステージ
MSAファクトリーの 傾斜ステージ(手動)
ステージ 角度傾斜 AGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876435
品番
AG35
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
材質
ステージ/アルミ
高さ(mm)
(ステージ)42
耐荷重(kg)
0.1
プレート寸法(mm)
60×20
角度調整範囲
0〜90°
アズワン品番
3-6279-06
保持方法
(ワーク)ネジ止め
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000