MSAファクトリー
MSAファクトリーの ステージ/画像処理
MSAファクトリーの 手動ステージ
MSAファクトリーの 傾斜ステージ(手動)
ステージ 角度傾斜 AGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876444
品番
AG85
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
材質
ステージ/アルミ
高さ(mm)
(ステージ)65
耐荷重(kg)
1
プレート寸法(mm)
130×80
角度調整範囲
0〜90°
アズワン品番
3-6279-07
保持方法
(ワーク)段差式