ネオアーク
ネオアークの 研究関連用品・実験用必需品
ネオアークの 実験関連品
温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876478
品番
TCSQ2-06600120-4
参考基準価格(税別)
¥589,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
動作温度の制御による、出力と発振波長の安定化及びLD素子の長寿命化を図っています。
小型、軽量で組み込みや取り付けが容易です(定盤アダプタも用意)。
質量(g)
(レーザヘッド)約100(ケーブル含まず)
波長(nm)
(発振)660(652〜664)
駆動方式
(レーザ)ACC/APC(APCはLD素子による)、専用電源DPS-6020使用時
モード
(発振)縦マルチ/横シングル、偏光/水平
出力(mW)
(LD素子)120、(出射口)84
サイズ(mm)
(レーザヘッド)40×57×37
アズワン品番
3-682-13
クラス
3B
直径(mm)
(出射口ビーム)約1×2mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000