アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-7625-12
注文コード
20876654
品番
STF0505-01
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリットタイプ
材質
本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
厚さ(mm)
(適合ワーク)0.5〜1.0
適合サイズ(mm)
(ワーク)5〜15
収納数
(ワーク)6枚
サイズ(mm)
45×27×12/150
アズワン品番
3-7625-12
スリット幅(mm)
1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000