洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番3-7625-14 注文コード20876679 品番STF1015-01
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥42,350
販売価格(税別)
38,500
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリットタイプ 材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 厚さ(mm)(適合ワーク)0.8〜1.8 適合サイズ(mm)(ワーク)15〜25 収納数(ワーク)5枚 サイズ(mm)36×40×20/170 アズワン品番3-7625-14 スリット幅(mm)1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする