洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番3-7625-19 注文コード20876724 品番STF-2100-03
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様浮きおさえタイプ 材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 厚さ(mm)(適合ワーク)0.2〜2 適合サイズ(mm)(ワーク)70〜100 収納数(ワーク)10枚 サイズ(mm)125×66×128/211 アズワン品番3-7625-19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする