吉田漁網
吉田漁網の 理科/技術/科学工作
吉田漁網の 人体/標本/生物
投網 6節 6号
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
仕様
(節)6(一目60mm)
質量(kg)
4.1
対象
(目安)コイ・フナ・ボラ・クロダイ・スズキ等大型魚
アズワン品番
3-9097-34
目数
(据)300
高さ(m)
2.6
使用糸
6号、ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
注意
※手加工品のため、重さ・目の大きさ・網の丈等に誤差があります。
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000