投網 6節 6号

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20876959 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

仕様(節)6(一目60mm) 質量(kg)4.7 対象(目安)コイ・フナ・ボラ・クロダイ・スズキ等大型魚 アズワン品番3-9097-35 目数(据)360 高さ(m)3 使用糸6号、ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
注意
※手加工品のため、重さ・目の大きさ・網の丈等に誤差があります。
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする