アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
アルミニウム板材
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20877894
品番
HA1246
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
軽量で耐食性・加工性に優れています。
厚さ(mm)
1.2
材質
AL(アルミニウム)
寸法(mm)
400×600
比重
約2.70
溶融点(℃)
659(目安値)
アズワン品番
2-9272-05