コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの クライオバイアル
クライオジェニックバイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5
仕様
仕様:丸底、仕様(mm):内ネジ・外径Φ1.2
注文コード
20879976
品番
430656
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:丸底、仕様(mm):内ネジ・外径Φ1.2
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
5
使用温度範囲(℃)
-196〜+135
アズワン品番
1-9367-04