コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの クライオバイアル
クライオジェニックバイアル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880012
品番
430662
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
仕様
仕様:丸底、仕様(mm):外ネジ・外径Φ1.4
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
4
使用温度範囲(℃)
-196〜+135
アズワン品番
1-9374-03