アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
エコノミーホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880353
品番
EHP-250N
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,940
販売価格(税別)
¥
45,400
バスケットに入れる
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
最高温度(℃)
300
ヒーター容量(W)
950
プレート寸法(mm)
250×250
用途
最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
トラスコ品番
480-7391
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
質量(kg)
5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
270×365×110
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
アズワン品番
1-9385-22