アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
エコノミーホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880362
品番
EHP-400N
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥78,980
販売価格(税別)
¥
71,800
バスケットに入れる
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
最高温度(℃)
300
ヒーター容量(W)
1300
プレート寸法(mm)
400×400
用途
最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
質量(kg)
9.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
425×415×110
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
アズワン品番
1-9385-23
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000