1000-30 ビーカー PYREX(パイレックス) 20881403

1000-30 ビーカー PYREX(パイレックス) 20881403 1000-30 ビーカー PYREX(パイレックス) 20881403 1000-30 ビーカー PYREX(パイレックス) 20881403

ビーカー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)30 注文コード20881403 品番1000-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質硼珪酸ガラス 容量(mL)30 1目盛(mL)10 胴径×全高(Φmm×mm)約35×53 アズワン品番2-9425-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20881525
2023-01-30
用途:
実験用
株式会社田島製作所 様

4Lのビーカーはとても種類が少ない為、こちらを毎回購入しております。特に特徴はありませんが、不便な事もありません。梱包はとてもがっしりして送られてきますので助かります。

対象商品:
20881455
2021-11-19
用途:
計量時に使用
製造業

全体的に400ccは、余りないため非常に良い
また、厚みがあるので少しぐらいぶつけても割れない。

対象商品:
20881464
2021-02-13
用途:
コーヒーサーバー

コーヒーサーバーやティーポットとして台所で使用しています。
注ぎ口の水切れが良く気持ちよく使えます。
コーヒーサーバー以外にもいろいろ使えて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20881428
2020-02-13
用途:
試薬検査
製造業

従来の同量サイズよりコンパクトになって使用性が良いと思います。

対象商品:
20881507
2019-07-19
用途:
薬液の混合
電気・ガス・熱供給・水道業

目安目盛が他製品より細かかったので購入しました。
サイズが大きくなると値段が加速度的に上昇していますので、大きいサイズの購入に特売日を利用しました。
ステンレス製と悩み、ステンレスは酸やアルカリに万能では無いので、ガラス製にしました。ステンレスの絞り加工品と大差ない値段です。

対象商品:
20881464
2019-10-07
用途:
化学実験
製造業

化学実験に使用しています。使いやすいビーカーでした

対象商品:
20881473
2019-05-22
用途:
bodum クリーマーの補修

クリーマーの補修に使いました。
少しサイズが違います(背は低く径は太い)のでビニルホース20mmをシャフトに挿入して使う事が出来そうです。
オリジナルに比べてガラスが厚く丈夫そうに見えます。Germanyでした。

対象商品:
20881473
2019-08-09
用途:
部品の超音波洗浄
クロスロード 様

キャブレターなどの洗浄の時に超音波洗浄機と使っています。メーカー品だし、問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする