多孔質セラミック AZPWシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20882927 品番 AZPW-40-□30
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
仕様通気率(×10^-13m2):100 穴径(μm)(気孔)50〜100 耐熱温度(℃)(大気中)1400 密度(g/cm3)(かさ)2.56 サイズ(mm)30×30×4〜5t アズワン品番3-9635-11 純度(%)(主成分)アルミナ95 気孔率(%)(全)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする