アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
多孔質セラミック AZPWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882936
品番
AZPW-40-□50
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥52,360
販売価格(税別)
¥
47,600
バスケットに入れる
仕様
通気率(×10^-13m2):100
色
白
穴径(μm)
(気孔)50〜100
耐熱温度(℃)
(大気中)1400
密度(g/cm
3
)
(かさ)2.56
サイズ(mm)
50×50×4〜5t
アズワン品番
3-9635-12
純度(%)
(主成分)アルミナ95
気孔率(%)
(全)40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000