STGHR20-20 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン 20883846

STGHR20-20 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン 20883846
STGHR20-20 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン 20883846
STGHR20-20 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン 20883846
STGHR20-20 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン 20883846

導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード20883846品番STGHR20-20
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,883
販売価格(税別)
3,530

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。
OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。

材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤厚さ×幅W(mm)20×20表面抵抗値(Ω)0.06アズワン品番4-1321-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする