アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
精密ピンホール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889130
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様
エッジの深さ(a):3μm
材質
純度99.9%のニッケル
直径(Φmm)
(基板)9.5+0.0/-0.1
穴径(μm)
5.0
厚さ(μm)
(基板t)20±5
公差(μm)
(穴径)±2.0
公差(mm)
(ピンホールの位置)±0.1
アズワン品番
4-1777-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000