アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ミニ Vブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889137
品番
BCC-S
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥61,380
販売価格(税別)
¥
55,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-9638-01
材質
硬鋼(S50C)
寸法(mm)
65×25×31
平行度(mm)
0.05
熱処理
なし
質量(g)
約270
仕様
上蓋部分で測定する対象物をしっかり固定できます。硬鋼製ですが熱処理なしのため、精度よりもクリップの機能を必要とする場合に適しています。
仕上
黒クローム
用途
三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター