SSI
SSIの バイオ・食品(菌)関連用品
SSIの 培養用品
SSIの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
20889365
品番
1210-29
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面
材質
PP(ポリプロピレン)
色
蛍光5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄色)
容量(mL)
1.5
型番
1210-29
アズワン品番
2-9653-03