SSI
SSIの バイオ・食品(菌)関連用品
SSIの 培養用品
SSIの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
20889383
品番
1110-09
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面
材質
PP(ポリプロピレン)
色
6色(青・緑・オレンジ・赤・紫・黄色)
容量(mL)
0.5
型番
1110-09
アズワン品番
2-9653-05