※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの OPP袋
OPP袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
70
高さ(mm)
100
テープ
あり
アズワン品番
2-9704-02
テープ部分(mm)
40