鹿島化学金属(UKB)
鹿島化学金属(UKB)の ベアリング(軸受)
鹿島化学金属(UKB)の 樹脂/プラスチック
鹿島化学金属(UKB)の 標準タイプ(穴あき)
樹脂ベアリング UKB PE-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892560
品番
UKB606PE-G
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。
材質
軌道輪・保持器/超高分子量ポリエチレン、ボール/ソーダガラス
全長(mm)
6
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
17
アズワン品番
4-2458-05
推奨雰囲気温度(℃)
-50〜60
注意
※急激な温度変化が起こるとソーダガラスが破損する可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方