樹脂ベアリング UKB PK-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20892666 品番 UKB698PK-A
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。

材質軌道輪・保持器/PEEK、ボール/アルミナセラミック 全長(mm)6 内径(Φmm)8 外径(Φmm)19 アズワン品番4-2459-07 推奨雰囲気温度(℃)-50〜180

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする